Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66IP67IP6 255x205x112mm gr Kst WandDecke hfr KF2500H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel KF 2500 H Elektrische Anschlussbox Polycarbonat
Hensel KF 2500 H Elektrische Anschlussbox Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     262-E648H66
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000091
EAN/GTIN:
     4012591122197
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66IP67IP6 255x205x112mm gr Kst WandDecke hfr KF2500H
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
2
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bestückung:
ohne
Breite:
205 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-25 - 70 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
255 mm
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP69
Tiefe:
112 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 31,60*
€ 42,71*
37 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 33,81*
€ 43,15*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 34,53*
€ 44,18*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 35,08*
€ 44,78*
1
€ 5,46*
ab € 34,66*
€ 45,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 88,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591772095
ab € 1,67*
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel
4012591122814
ab € 1,49*
Zubehör
Hensel
4012591772088
ab € 1,49*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,60*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 22,02*
Zubehör
Hensel
A086832
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
A082832
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.