Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Gabelkopf SGA-M16 für 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022612
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SGA-M16
EAN/GTIN:
     4052568110925
Suchbegriffe:
Gabelkopf
festo gabelkopf m16
gabelkopf m16
gabelkopf
Passend für Bohrungsgröße = 16mm
Serie = SGA
Produkttyp = Kolben-Gabelkopf

Der Festo Schwenkflansch ist für den Gabelkopffuß LN, Serie JN in Stahlausführung mit einer Größe von 200 und mit Federstahlmaterial für die Verriegelung geeignet.Die Umgebungstemperatur beträgt -40 bis 90 °C. Produktgewicht: 1020 g.
Weitere Informationen:
Passend für Bohrungsgröße:
16mm
Serie:
SGA
Produkttyp:
Kolben-Gabelkopf
Weitere Suchbegriffe: 2022612, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, SGAM16, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,46*
€ 84,71*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,00*
€ 84,81*
3 Tage
33
€ 5,90*
ab € 71,57*
€ 89,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 80,52*
€ 100,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 112,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.