Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGA-M16 SGA-M16 (6524) Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001340
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6524
EAN/GTIN:
     4052568110925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
festo gabelkopf m16
gabelkopf m16
gabelkopf
SGA-M16 SGA-M16 (6524) Gabelkopf
Weitere Informationen:
Baugröße:
M16
Radialabweichung ±:
5 MM
Winkelausgleich ±:
120 DEG
Einbaulage:
beliebig
Gewindeanschluss:
Außengewinde M16
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Produktgewicht:
512,0 G | 0,49 KG
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Bolzen:
Stahl verzinkt
Werkstoff Gelenkkopf:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: SGA-M16, Festo-Originalteile, Gabelköpfe, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,46*
€ 84,71*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,00*
€ 84,81*
Lager 955
33
€ 5,90*
ab € 71,57*
€ 89,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 80,52*
€ 100,01*
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 112,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,35*
€ 106,3265
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,68*
€ 104,3392
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,81*
€ 100,9239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,07*
€ 95,2833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,57*
€ 85,1683
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.