Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGA-M16 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568110925
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6524
EAN/GTIN:
     4052568110925
Suchbegriffe:
Gabelkopf
festo gabelkopf m16
gabelkopf m16
gabelkopf
Gabelkopf SGA-M16 mit Außengewinde, für schwenkbare Zylinderbefestigung. Baugröße=M16, Radialabweichung +/-=5 mm, Winkelausgleich +/-=120 deg, Einbaulage=beliebig, Gewindeanschluss=Außengewinde M16
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SGA
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Baugröße:
M16
Produktgewicht:
|G
Gewindeanschluss:
Außengewinde M16
Werkstoff Bolzen:
Stahl verzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Radialabweichung +/-:
|MM
Winkelausgleich +/-:
|DEG
Werkstoff Gelenkkopf:
Stahl | verzinkt
Weitere Suchbegriffe: SGA-M16
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,46*
€ 84,71*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,00*
€ 84,81*
2 Tage
33
€ 5,90*
ab € 71,57*
€ 89,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 80,52*
€ 100,01*
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 112,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.