Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6524 FESTO SGA-M16 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6524 FESTO SGA-M16 Gabelkopf
6524 FESTO SGA-M16 Gabelkopf
Artikel-Nr.:
     594FP-6524 FESTO
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SGA-M16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelkopf
festo gabelkopf m16
gabelkopf m16
gabelkopf
6524 SGA-M16 Gabel mit Außengewinde M16 für Pneumatikzylinder ISO15552 und ISO / VDMA ø50-63 FESTO
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M16 inch
Durchmesser (mm):
50
Material (Gehäuse):
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,46*
€ 84,71*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,00*
€ 84,81*
3 Tage
33
€ 5,90*
ab € 71,57*
€ 89,35*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 80,52*
€ 100,01*
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 112,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.