| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70312789 Herst.-Nr.: 6524 EAN/GTIN: 4052568110925 |
| | |
|
| | |
| Gabelkopf SGA-M16 mit Außengewinde, für schwenkbare Zylinderbefestigung. Baugröße=M16, Radialabweichung +/-=5 mm, Winkelausgleich +/-=120 deg, Einbaulage=beliebig, Gewindeanschluss=Außengewinde M16 Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Gewindeanschluss: | Außengewinde M16 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | SGA | Werkstoff Bolzen: | Stahl verzinkt | Werkstoff Gelenkkopf: | verzinkt | Werkstoff Sicherung: | Federstahl, verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SGA-M16|Gabelkopf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,25* | € 84,22* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 66,21* | € 84,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,42* | € 89,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 80,81* | € 99,59* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 89,07* | € 112,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|