Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety NF11HD Arbeitshandschuhe, Größe 10, Abrasion Resistant, Cold Resistant, Cut Resistant, Puncture


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2302056
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     NF11HD/10XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 10
Handschuhmaterial = Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs = Blau
Handschuhbeschichtung = PVC
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = 2
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Der Honeywell Safety NF11HD-10 wird für die Handhabung in kalten Bedingungen von feuchten, öligen oder fettigen Teilen verwendet. Ideal geeignet für Aufgaben, bei denen Arbeiter Schutz vor Kälte benötigen, aber nicht auf Komfort und Beweglichkeit verzichten möchten. Die ergonomische, nahtlose Strickkonstruktion passt sich der natürlichen Form der Hand für mehr Festigkeit und Langlebigkeit und überlegenen Komfort besser an. Gekapselte Luftmoleküle bieten eine Schwingungsabsorptionsfunktion. Der gebürstete Synthetikliner der Stärke 7 sorgt für eine hervorragende Isolierung von der Kälte bis hinunter auf -20 °C. Hygiene Die dunklen Farben machen den Handschuh weniger schmutzig.Produkttechnologie, Strickgetaucht Außenhandschuh Stärke 15 7, Innenhandschuh Handschuh-/Liner-Farbe Blau/Schwarz Beschichtungstyp PVC HPT Länge: 25 cm Beweglichkeit Klasse 5
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Handschuhmaterial:
Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs:
Blau
Handschuhbeschichtung:
PVC
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
2
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, feinstrickhandschuhe blau, thermohandschuh, feinstrickhandschuhe schwarz, 2302056, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Honeywell Safety, NF11HD10XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 7,46*
€ 10,65*
Lager 108
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 11,54*
€ 15,22*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,01*
€ 15,74*
8 Tage
48
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 14,26*
€ 17,63*
6 Tage
48
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 14,97*
€ 18,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
NF11HD/11XXL
ab € 7,49*
Sonstiges
North
NF11HD-9
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.