Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Strickhandschuh Cold Grip, Kat.II, blau/schwarz, 250mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-65310
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     NF11HD/10XL
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Honeywell Strickhandschuh Cold Grip, Kat.II, blau/schwarz, 250mm, Größe 10

Honeywell Strickhandschuh Cold Grip, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2231X, EN 511 Level X2X, mit Strickbund, Handhabungen in kalter, feuchter, öliger und fettiger Umgebung, ideal geeignet für Aufgaben, bei denen Arbeiter Schutz vor der Kälte benötigen,überlegene Kälteisolierung (bis -20ºC), Farbe: blau/schwarz, Material: 3/4-PVC HPT-Schaumbeschichtung, nahtloses gebürstetes Synthetikfutter, Länge: ca. 250 mm, Größe: 10
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, feinstrickhandschuhe blau, thermohandschuh, feinstrickhandschuhe schwarz, Handschuh, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 7,46*
€ 10,65*
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 11,54*
€ 15,22*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,01*
€ 15,74*
8 Tage
48
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 14,26*
€ 17,63*
6 Tage
48
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 14,97*
€ 18,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
NF11HD/11XXL
ab € 7,49*
Sonstiges
North
NF11HD-9
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.