Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Arbeitshandschuhe, Größe 7, Schneidfest, Glasfaser, Polyamid Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex® 11-422 Gr. 7 Polymer, Techcor®, Thermoacryl, Mittelfinger, Zeigef
Ansell HyFlex® 11-422 Gr. 7 Polymer, Techcor®, Thermoacryl, Mittelfinger, Zeigef
Ansell HyFlex® 11-422 Gr. 7 Polymer, Techcor®, Thermoacryl, Mittelfinger, Zeigef
Artikel-Nr.:
     108EL-2485145
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11422070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 7
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Glasfaser, Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Handschuhbeschichtung = Aquapolymer
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Glasfaser, Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Handschuhbeschichtung:
Aquapolymer
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 10,05*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 7,88*
€ 10,47*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 11,20*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,79*
€ 13,09*
17 Tage
nicht lagernd
144
€ 6,95*
ab € 10,98*
€ 14,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.