Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Autochemie
>
Hydrauliköl
>
Artikel
ENERPAC Hydrauliköl HF-95Y 5 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101134368
Hersteller:
Enerpac
Herst.-Nr.:
HF95Y
EAN/GTIN:
9002730536072
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
enerpac hydrauliköl
hydrauliköl
ENERPAC Hydrauliköl HF-95Y 5 Liter
Für max. Pumpenwirkung und Schmiereigenschaften. Zusätze verhindern Rost- und Schlammbildung und halten die Oxidation gering. Hoher Viskositätsindex.
Verwenden Sie nur Enerpac Hydrauliköl. Bei Verwendung einer anderen Flüssigkeit als Enerpac Hydrauliköl erlischt der Garantieanspruch.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Type:
HF-95Y
Marke:
Enerpac
... >
Hydraulik Werkzeug
>
Hydraulikkomponente
>
Hydraulik-Öl
Weitere Suchbegriffe:
hydrauliköl 5l
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 369
Frei Haus
ab € 107,50*
€ 131,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,59*
€ 141,85*
Lager 3145
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 121,98*
€ 149,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,22*
€ 177,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac C Hydraulik-Schnellkupplung für Kupplung für hohen Durchfluss bis 700 bar, Enerpac-Pumpen und -Zylinder, Buchse
Enerpac
C604
ab € 91,31*
Zubehör
Enerpac Hydraulik Winkel-Gewindeadapter, NPT3/8 Buchse / NPT3/8 Stecker, 700bar
Enerpac
FZ1616
ab € 45,12*
Zubehör
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 0.25Zoll, 600mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar
Enerpac
HC7202E001
ab € 65,03*
Zubehör
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 3000mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar
Enerpac
HC7210
ab € 189,66*
Zubehör
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 900mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar
Enerpac
HC7203
ab € 142,08*
Zubehör
Enerpac Hydraulischer Winkelgewindeadapter, NPT3/8-18 Buchse - NPT3/8-18 Buchse, max. 700bar
Enerpac
FZ1614
ab € 18,57*
Zubehör
Enerpac Hydraulischer Winkelgewindeadapter, NPT3/8-18 Stecker - NPT3/8-18 Stecker, max. 700bar
Enerpac
FZ1617
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen