Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrauliköl, HF - 95 y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydrauliköl, HF - 95 y
Hydrauliköl, HF - 95 y
Hydrauliköl, HF - 95 y
Artikel-Nr.:
     369-73864
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     HF95Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
enerpac hydrauliköl
hydrauliköl
Anwendung: HF-Hydrauliköl ist speziell für leistungsfähige Enerpac Pumpen ausgelegt.Eigenschaften: Farbe: blau, Viskosität bei 40°C = 32 mm2/s, Pourpoint = -30°C, Flammpunkt 216°C, Dichte bei 15°C = 876 kg/m³, Löslichkeit in Wasser <0,1 g/1, elektr. Letfähigkeit 1200 pS/m.Vorteile: - max. Pumpenwirkung- höchste interne Wärmeübertragung- verhindert Hohlraumbildung in der Pumpe- Zusätze verhindern Rost, Schlammbildung und halten die Oxidation gering- hoher Viskositätsindex- max. Schmiereigenschaften.
Weitere Informationen:
Typ:
HF - 95 Y
Bezeichnung:
Hydrauliköl
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 5l, Hochdruckhydrauliköl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,21*
€ 121,24*
Lager 369
Frei Haus
ab € 108,09*
€ 130,87*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 122,72*
€ 148,32*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 21,618* pro Liter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
C604
ab € 83,81*
Zubehör
Enerpac
FZ1616
ab € 49,48*
Zubehör
Enerpac
HC7202E001
ab € 65,14*
Zubehör
Enerpac
HC7210
ab € 169,01*
Zubehör
Enerpac
HC7203
ab € 127,09*
Zubehör
Enerpac
FZ1614
ab € 16,96*
Zubehör
Enerpac
FZ1617
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.