Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aten USB-Extender, USB 3.2, USB, 0.133 x 0.036 x 1.10mm lokales Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN UH3239 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
ATEN UH3239 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
ATEN UH3239 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
ATEN UH3239 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
ATEN UH3239 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
ATEN UH3239 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
ATEN UH3239 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
ATEN UH3239 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
ATEN UH3239 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminium
Artikel-Nr.:
     108EL-2854518
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UH3239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
USB-Standard = USB 3.2
Übertragungsmethode = USB
Abmessungen des lokalen Geräts = 0.133 x 0.036 x 1.10mm
Weitere Informationen:
USB-Standard:
USB 3.2
Übertragungsmethode:
USB
Abmessungen des lokalen Geräts:
0.133 x 0.036 x 1.10mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB Extender, aten docking station, docking station, 2854518, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Aten, UH3239
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 38,45*
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 31,90*
€ 42,44*
€ 5,90*
ab € 32,36*
€ 42,86*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,87*
€ 47,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,23*
€ 66,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 80,51*
Zubehör
Aten
EA1540
ab € 115,01*
Zubehör
Aten
UC3020
ab € 37,80*
Zubehör
Aten
UH7230-AT-G
ab € 102,02*
Zubehör
Aten
UH3235-AT
ab € 28,86*
Zubehör
Aten
UH3234-AT
ab € 83,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.