Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF26 AF Leistungsschütz 24 V ac/dc-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 45 A 11 kW 3 Schließer 0-Hilfskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF26 AF Leistungsschütz 24 V ac/dc-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 45 A 11 kW 3 Schließer 0-Hilfskontakte
ABB AF26 AF Leistungsschütz 24 V ac/dc-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 45 A 11 kW 3 Schließer 0-Hilfskontakte
Artikel-Nr.:
     108EL-7116089
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL236001R2100 AF26Z-30-00-21
EAN/GTIN:
     5059041975612
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Spulenspannung = 24 V ac/dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 45 A
Reihe = AF26
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 86mm
Tiefe = 86mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V ac/dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
45 A
Reihe:
AF26
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
86mm
Tiefe:
86mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz abb 24 v, hauptschütz, abb hauptschütz, 7116089, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL236001R2100AF26Z300021, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,11*
€ 61,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,59*
€ 64,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,21*
€ 67,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,84*
€ 72,80*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,63*
€ 75,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAX221001R1101 EF45-30
ab € 125,77*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1052 TF42-29
ab € 46,63*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 6,28*
Zubehör
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 10,15*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000 VM4
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.