Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XDS 4 Ersatz-Entlötdüse 2.5mm, für Entlötkolben DSX120/WXDP120/WXDV120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7642910
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051325399
EAN/GTIN:
     5060641262644
Suchbegriffe:
Entlötkolben-Düse
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötwerkzeugtyp = Entlötdüse
Düsengröße = 2.5mm
Zur Verwendung mit = Entlötkolben DSX120/WXDP120/WXDV120
Düsenserie = XDS

Entlötdüsen Weller Serie XDS. Wir stellen vor: Die Weller XDS-Serie von Entlötdüsen, die für den Einsatz mit den WXDP 120 Lötkolben entwickelt wurden. Die XDS ist eine Entlötspitze ohne Gewinde und frisst sich nicht an einem Lötkolben fest. Die Spitzen sind schnell und einfach zu ersetzen, sie rasten mit einer Vierteldrehung ein. Die Düsen/Spitzen der Serie XDS bieten eine ausgezeichnete Wärmeübertragung vom Heizelement zur Düse. Die Düsen der Weller XDS-Serie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich und stehen zur Auswahl: XDS 1 (Außendurchmesser: 2,5 mm Innendurchmesser: 1,4 mm Länge: 10,5 mm) - ; 764-2904 764-2904 XDS 2 (Außendurchmesser: 5,3 mm Innendurchmesser: 3,0 mm Länge: 10,5 mm) - ; 764-2907 764-2907 XDS 3 (Außendurchmesser: 2,3 mm Innendurchmesser: 1,0 mm Länge: 10,5 mm) - ; 764-2901 764-2901 XDS 4 (Außendurchmesser: 2,5 mm Innendurchmesser: 1,2 mm Länge: 10,5 mm) - ; 764-2910 764-2910 XDS 5 (Außendurchmesser: 3,3 mm Innendurchmesser: 1,8 mm Länge: 10,5 mm) - ; 764-2913 764-2913 XDS 6 (Außendurchmesser: 1,9 mm Innendurchmesser: 0,7 mm Länge: 16,5 mm) - ; 764-2917 764-2917 XDS 7 (Außendurchmesser: 2,7 mm Innendurchmesser: 1,2 mm Länge: 16,5 mm) - ; 764-2926 764-2926 XDS 8 (Außendurchmesser: 2,9 mm Innendurchmesser: 1,5 mm Länge: 10,5 mm) - ; 764-2929 764-2929 Messspitze XDS 9 - ; 764-2923 764-2923. Eigenschaften und Vorteile:. hochwertige Entlötdüsen von Weller Für den Einsatz mit WXP 120 Lötkolben Gewindelose Entlöttipfeln Kein Festfressen am Lötkolben Ausgezeichnete thermische Übertragung Schnell und leicht auszutauschen Verschiedene Größen verfügbar. Häufig gestellte Fragen:. Wie viele get Düsen sind im Satz enthalten? Der angegebene Preis gilt für eine Düse. Multipacks sind nicht verfügbar. Welches Gewinde hat diese Düse? Düsen der Serie DX sind gewindelos.
Weitere Informationen:
Entlötwerkzeugtyp:
Entlötdüse
Düsengröße:
2.5mm
Zur Verwendung mit:
Entlötkolben DSX120/WXDP120/WXDV120
Düsenserie:
XDS
Weitere Suchbegriffe: Entlötspitze, Ersatzspitze Entlötgerät, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, Saugdüse, weller professional lötstation, entlötkolben spitze, 7642910, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlötdüsen, Weller, T0051325399, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Desoldering Nozzles
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 11,81*
1
€ 9,80*
ab € 8,48*
€ 12,12*
3 Tage
71
1
€ 3,79*
ab € 9,07*
€ 12,97*
1
€ 6,90*
ab € 9,44*
€ 13,47*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,24*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051319899N
ab € 279,45*
Zubehör
Weller Tools
T0051320299N
ab € 382,94*
Zubehör
Weller Tools
T0051320599N
ab € 294,14*
Zubehör
Weller Tools
T0058765773N
ab € 43,64*
Zubehör
Weller Tools
T0051325099
ab € 8,49*
Zubehör
Weller Tools
T0051325199
ab € 8,44*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.