Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XDS 4 Saugdüse, Innen 1,2 mm, Außen 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XDS 4 Saugdüse, Innen 1,2 mm, Außen 2,5 mm
XDS 4 Saugdüse, Innen 1,2 mm, Außen 2,5 mm
XDS 4 Saugdüse, Innen 1,2 mm, Außen 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL27200
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051325399
EAN/GTIN:
     0037103263193
Suchbegriffe:
Entlötkolben-Düse
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze
Entlötkopf

Eigenschaften

  • mit Exzenterbefestigung für schnellen Düsenwechsel

  • Produktserie: XDS-Saugdüsen
  • Innendurchmesser: 1,2 mm
  • Außendurchmesser: 2,5 mm
  • Düsenlänge: 10,5 mm
  • Spitzenform: Saugdüse
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passendes Handstück: DSX 120, WXDP 120, WXDV 120
Weitere Informationen:
Produktserie:
XDS-Saugdüsen
Innendurchmesser:
1,2 mm
Außendurchmesser:
2,5 mm
Düsenlänge:
10,5 mm
Spitzenform:
Saugdüse
Spitzenausrichtung:
gerade
passendes Handstück:
DSX 120, WXDP 120, WXDV 120
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 11,81*
1
€ 9,80*
ab € 8,48*
€ 12,12*
Lager 8898
71
1
€ 3,79*
ab € 9,07*
€ 12,97*
1
€ 6,90*
ab € 9,44*
€ 13,47*
1
€ 8,95*
ab € 9,24*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051319899N
ab € 279,45*
Zubehör
Weller Tools
T0051320299N
ab € 382,94*
Zubehör
Weller Tools
T0051320599N
ab € 294,14*
Zubehör
Weller Tools
T0058765773N
ab € 43,64*
Zubehör
Weller Tools
T0051325099
ab € 8,49*
Zubehör
Weller Tools
T0051325199
ab € 8,44*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.