Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF26Z-40-00-20 AF Leistungsschütz 12 V dc-Spule, 4 -polig , 690 Vac / 45 A 11 kW 4 Schließer 0-Hilfskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF26Z-40-00-20 AF Leistungsschütz 12 V dc-Spule, 4 -polig , 690 Vac / 45 A 11 kW 4 Schließer 0-Hilfskontakte
ABB AF26Z-40-00-20 AF Leistungsschütz 12 V dc-Spule, 4 -polig , 690 Vac / 45 A 11 kW 4 Schließer 0-Hilfskontakte
Artikel-Nr.:
     108EL-7648882
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL236201R2000 AF26Z-40-00-20
EAN/GTIN:
     5059041819398
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Spulenspannung = 12 V dc
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennspannung = 690 Vac
Kontaktnennstrom = 45 A
Reihe = AF26Z-40-00-20
Kontaktart = 4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 86mm
Tiefe = 101mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Schütze Serie NF, 4-polig. Eine Serie von 4-poligen ABB-Schützen für die Kontrolle von Leistungsschaltkreisen bis zu 690 Vac und 440 Vdc. Integrierter Überspannungsschutz, kein Bedarf an zusätzlichem Überspannungsschutz Verwaltung von großen Variationen in der Steuerspannung Eine Spule kann für verschiedene Steuerspannungen verwendet und weltweit ohne Spulenänderung eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12 V dc
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennspannung:
690 Vac
Kontaktnennstrom:
45 A
Reihe:
AF26Z-40-00-20
Kontaktart:
4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
86mm
Tiefe:
101mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, hauptschütz dc 12v, hauptschütz, abb hauptschütz, 7648882, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL236201R2000AF26Z400020, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,35*
€ 159,88*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,63*
€ 163,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 6,28*
Zubehör
ABB
1SBN030111R1000 VEM4
ab € 10,15*
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,60*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,09*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.