Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09-30-01-11 AF Leistungsschütz 24 V ac/dc-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 25 A 4 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF09-30-01-11 AF Leistungsschütz 24 V ac/dc-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 25 A 4 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
ABB AF09-30-01-11 AF Leistungsschütz 24 V ac/dc-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 25 A 4 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
Artikel-Nr.:
     108EL-7648987
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL137001R1101 AF09-30-01-11
EAN/GTIN:
     5059041819312
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Spulenspannung = 24 V ac/dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 25 A
Reihe = AF09-30-01-11
Kontaktart = 3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten = 1Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 86mm
Tiefe = 77mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V ac/dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
25 A
Reihe:
AF09-30-01-11
Kontaktart:
3 Schließer
Konfiguration von Hilfskontakten:
1Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
86mm
Tiefe:
77mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, abb hilfskontakt 3s 1ö, hauptschütz, abb hauptschütz, 7648987, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL137001R1101AF09300111, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,68*
€ 24,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,70*
€ 24,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,68*
€ 26,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,98*
€ 26,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,67*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1014
ab € 32,52*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1021
ab € 29,66*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 29,09*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,42*
Zubehör
ABB
CA4-10-T
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
CA4-13M
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047
ab € 32,47*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1311
ab € 5,45*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,17*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000
ab € 4,39*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1104 EF19-6.3
ab € 48,68*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043 TF42-10
ab € 55,20*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,10*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,10*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.