Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät DC, 46.38mm x 32.51mm T. 4.75mm / ±0,15 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8233609
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DCA5-20PC-6-DC4-RL-C
EAN/GTIN:
     5059041741217
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Stromart = DC
Ausschnitt-Höhe = 32.51mm
Ausschnitt-Breite = 46.38mm
Tiefe = 4.75mm
Genauigkeit = ±0,15 %
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +60°C

DCA5-20PC – Subminiatur-DC-Amperemeter mit LED-Anzeige und mV-Eingang für externen Shunt. Die DC-Amperemeter der Serie CDA5-20PC wurden eigens zur Anzeige des Ausgangs aller gängigen DC-Shunts für 50 mV und 100 mV entwickelt. 25 Eingangsbereiche bieten eine präzise Messung von Gleichströmen von 1000 A bis 2000 A. Mit Ausnahme eines externen Shunts ist die Einheit zu 100 % autark, und es sind keinerlei Kalibrierung oder vom Benutzer bereitgestellte Komponenten erforderlich. Große, gut lesbare LED-Anzeige mit 9,4 mm hohen Ziffern LED-Farbe ist die Version "energiesparendes Rot" Skaliert und zeigt den Ausgang von Shunts mit 5 A bis 2000 A, 50 mV und 100 mV an 50 mV Shunts ebenfalls erhältlich (z. B. Bestell-Nr. ; 810-3267 810-3267 ) Ab Werk kalibriert auf ±0,1 % Genauigkeit Netzteileingänge mit großem Bereich von 5 bis 40 V dc (nicht isoliert) oder 8–36 V dc (isoliert) Verpolschutz vollständig autark, keine zusätzlichen Komponenten erforderlich Ultrakleine Gehäuseabmessungen: 35,1 x 22,4 x 25,4 mm Schraubanschlussklemmenblöcke Verwendung als digitaler Ersatz für analoge Messgeräte
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Ausschnitt-Höhe:
32.51mm
Ausschnitt-Breite:
46.38mm
Tiefe:
4.75mm
Genauigkeit:
±0,15 %
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 8233609, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Murata Power Solutions, DCA520PC6DC4RLC, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 52,67*
€ 75,48*
€ 6,90*
ab € 55,22*
€ 80,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,12*
€ 97,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
3020-01108-0
ab € 25,08*
Zubehör
Murata
3020-01099-0
ab € 26,54*
Zubehör
Murata
3020-01098-0
ab € 23,80*
Zubehör
Murata
3020-01102-0
ab € 39,10*
Zubehör
Murata
3020-01097-0
ab € 23,88*
Zubehör
Murata
3020-01096-0
ab € 23,87*
Zubehör
Murata
3020-01103-0
ab € 30,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.