Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DCA5-20PC-6-DC4-RL-C DPM, LED-ANZEIGE, ROT, DC-AMPEREMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1339336
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DCA5-20PC-6-DC4-RL-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Produktpalette: DATEL® DCA5-20PC Series
  • Versorgungsspannung, max.: 36 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 9.4 mm
  • Messbereich: 0A bis 2A, 0A bis 20A, 0A bis 200A, 0A bis 2000A
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 21.29 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 8 VDC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm
  • Funktionsumfang: DC-Strom
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: amperemeter, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, MURATA POWER SOLUTIONS, DCA5-20PC-6-DC4-RL-C, 1339336, 133-9336
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 52,67*
    € 75,48*
    € 6,90*
    ab € 55,22*
    € 80,69*
    Frei Haus
    ab € 73,12*
    € 97,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,48*
    € 89,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,03*
    € 86,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,73*
    € 77,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,87*
    € 74,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,67*
    € 62,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Murata
    3020-01108-0
    ab € 25,08*
    Zubehör
    Murata
    3020-01099-0
    ab € 26,54*
    Zubehör
    Murata
    3020-01098-0
    ab € 23,80*
    Zubehör
    Murata
    3020-01102-0
    ab € 39,10*
    Zubehör
    Murata
    3020-01097-0
    ab € 23,88*
    Zubehör
    Murata
    3020-01096-0
    ab € 23,87*
    Zubehör
    Murata
    3020-01103-0
    ab € 30,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.