Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Temperaturfühler
>
PT100
>
Artikel
Fluke 721EX Druckkalibrator, 1.1bar, 110 x 58 x 200mm, 539g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-9083748
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
Fluke-721EX-1615
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druck max. = 1.1 bar, 6.9bar
Druck min. = -0.83 bar, -0.97bar
Auflösung = 0,0001 bar
Druckanschluss Typ = Differential
Modellnummer = 721EX
Eigensicher = Ja
Stromschleifenmessung = Ja
Betriebstemperatur max. = +45°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Gewicht = 539g
Abmessungen = 110 x 58 x 200mm
Höhe = 200mm
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECExmm
Breite = 58mm
Tasche, AA-Batterien (x4), Handbuch, nachverfolgbares Kalibrierungszertifikat, Messleitungen. Optionales Zubehör, das separat erhältlich ist, umfasst: transmitter-Prüfschläuche TTH5K ( ; 908-3782 908-3782 ) und TTH10K ( ; 908-3786 908-3786 ), die eine werkzeuglose Verbindung zwischen Handpumpen oder Drucktransmittern mit dem standardmäßigen IEC "-Eingang der meisten Drucktransmitter weltweit ermöglichen; prüfschlauch 700MTH ( ; 908-3798 908-3798 ), ähnlich dem 700TTH, jedoch mit einem metrischen "-Außengewinde anstelle eines "-NPT-Außengewindes; Prüfschlauch 700M20TH ( ; 908-3795 908-3795 ) zur Verwendung mit chinesischen M20-Prozessanschlüssen. Ebenfalls erhältlich sind das pneumatische Prüfdruck-Kit Fluke 700PTPK2 ( ; 908-3770 908-3770 ) und das hydraulische Prüfdruck-Kit Fluke 700HTPK2 ( ; 908-3789 908-3789 ), die Premium-Versionen der Standard-Kits 700PTPK und 700HTPK von Fluke sind. Eigensichere Präzisions-Druckkalibratoren Fluke 721 Ex. RS bietet Zweifachsensor-Druckkalibratoren von Fluke für Anwendungen in klassifizierten Umgebungen einschließlich Gasübergabemessungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Das Fluke 721Ex mit IECEx und Atex Ex ia IIB T3 Gb (Zone 1) besitzt zwei isolierte Edelstahl-Drucksensoren mit Genauigkeiten bis ±0,025 % über den vollen Messbereich zum Messen von statischen Drücken und Druckdifferenzen. Jedes Modell kann mit einer Sonde vom Typ Fluke 720RTD ( ; 796-1646 796-1646 ) (separat erhältlich) für die Temperaturmessung verwendet werden. Das Fluke 721Ex wird konfiguriert durch Auswahl eines Niederdrucksensors für entweder 16 psi (1,1 bar) oder 36 psi (2,48 bar) zusammen mit einem von sieben Hochdruckbereichen: 100; 300; 500; 1000; 1500; 3000; 5000 psi (6,9; 20; 24.5; 69; 103,4; 200; 345 bar). Das Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt zwei Druckmesswerte und einen Temperaturwert gleichzeitig an. Bis zu fünf häufig verwendeten Einstellungen können gespeichert werden. Ideal für (eichamtliche) Gasflusskalibrierungsanwendungen Zwei isolierte Edelstahldrucksensoren mit 0,025 % Genauigkeit Pt100-RTD-Eingang zur Temperaturmessung (die Sonde ist separat erhältlich) Misst Signale von 4 bis 20 mA Die interne Stromversorgung über 24-V-Schleife kann einen Sender unter Testbedingungen mit Strom versorgen Misst bis zu 30 V dc, prüft Stromversorgungen über 24-V-Schleife Erweiterung des Druckmessbereichs mit Anschluss an externe Druckmodule der Serie 700 Große Grafikanzeige mit Hintergrundbeleuchtung kann bis zu drei Eingänge gleichzeitig anzeigen Speichert fünf Geräteeinstellungen für Abruf und Verwendung Maße (B x H x T): 200 x 110 x 58 mm (7,9 x 4,3 x 2,3 Zoll) Nettogewicht: 353,9 g (1 lb, 3 oz)
Weitere Informationen:
Druck max.:
1.1 bar, 6.9bar
Druck min.:
-0.83 bar, -0.97bar
Auflösung:
0,0001 bar
Druckanschluss Typ:
Differential
Modellnummer:
721EX
Eigensicher:
Ja
Stromschleifenmessung:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+45°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Gewicht:
539g
Abmessungen:
110 x 58 x 200mm
Höhe:
200mm
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECExmm
Breite:
58mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Druckmessgeräte
>
Druckkalibratoren
Weitere Suchbegriffe:
Druckmessumformer
,
Drucksensor
,
Drucktransmitter
,
Druckwandler
,
Kalibrator
,
PT100
,
fluke pt100
,
pt100
,
9083748
,
Mess- und Prüftechnik
,
Druckmessgeräte
,
Druckkalibratoren
,
Fluke
,
Fluke721EX1615
,
Test & Measurement
,
Pressure Test & Measurement
,
Pressure Calibrators
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.377,12*
€ 3.606,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.482,51*
€ 3.606,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.486,65*
€ 3.606,61*
Lager 6232
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.521,79*
€ 3.642,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.523,36*
€ 3.757,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.757,78*
€ 4.471,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.733,23*
€ 4.442,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.665,09*
€ 4.361,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.523,47*
€ 4.192,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.523,36*
€ 4.192,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 700MTH Transmitter-Testset
Fluke
4623345
ab € 611,95*
Zubehör
Fluke Druckkalibrator, für Druckkalibrator Präzisions-Druckkalibrator und Prüfpumpe 1/4 " NPT, 1/8 " NPT
Fluke
FLUKE-700TTH10K
ab € 765,77*
Zubehör
Fluke Fluke -720RTD Druckkalibrator, für Druckkalibrator Druckkalibrator 719 Pro, Druckkalibrator 721
Fluke
Fluke -720RTD
ab € 359,33*
Zubehör
FLUKE-700HTPK2 1/4 " NPT Hydraulik Druckprüfpumpe Kit, 690bar
Fluke
FLUKE-700HTPK2
ab € 1.635,51*
Zubehör
FLUKE-700PTPK2 1/4 " NPT Pneumatik Druckprüfpumpe Kit, 40bar
Fluke
FLUKE-700PTPK2
ab € 1.192,81*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 12 x AA Batterien
Storacell
12AATB
ab € 6,32*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 4 x AA Batterien
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,66*
Zubehör
Universal-Adapter RTD für 721 und 719Pro FLUKE-720URTDA
Fluke
4382695
ab € 244,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen