Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Druckkalibrator, FLUKE 721EX-1615, 4353420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke Druckkalibrator, FLUKE 721EX-1615, 4353420
Fluke Druckkalibrator, FLUKE 721EX-1615, 4353420
Artikel-Nr.:
     4502-27K0570
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 721EX-1615
EAN/GTIN:
     0095969674003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckkalibrator, 4353420, Fluke Der Druckkalibrator Fluke 721Ex ist das ideale Gerät für Kalibrierungen und Messungen an Gasmessinstrumenten und -zählern für explosionsgefährdete Bereiche. Dank der zwei getrennten Drucksensoren können Sie mit einem Gerät statischen Druck und Differenzdruck gleichzeitig messen. Features * Ideal für die Druckkalibrierung von Gasmessinstrumenten und -zählern * Pt100 RTD-Eingang für die Temperaturmessung (Messfühler optional) * Schaltertest an beiden Druckeingängen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 psi, 0,001 bar
Ausführung:
Druckkalibrator
Genauigkeit:
±0,025 %
max. Temperatur:
45 °C
Messbereich:
0 bis 1500 psi, 0 bis 103,4 bar
min. Temperatur:
-10 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Kalibrator, PT100, fluke pt100, pt100, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.377,12*
€ 3.606,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.482,51*
€ 3.606,42*
€ 5,95*
ab € 3.486,65*
€ 3.606,61*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.521,79*
€ 3.642,10*
Frei Haus
ab € 3.523,36*
€ 3.757,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.606,42*
€ 4.291,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.582,63*
€ 4.263,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.515,98*
€ 4.184,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.482,51*
€ 4.144,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4623345
ab € 611,95*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700TTH10K
ab € 765,77*
Zubehör
Fluke
Fluke -720RTD
ab € 359,33*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700HTPK2
ab € 1.635,51*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700PTPK2
ab € 1.192,81*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,32*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,66*
Zubehör
Fluke
4382695
ab € 244,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.