Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux CA 742 IP2X LED Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Chauvin Arnoux CA 742 IP2X LED Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT IV
Chauvin Arnoux CA 742 IP2X LED Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT IV
Artikel-Nr.:
     108EL-9140025
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01191742D
EAN/GTIN:
     3760171419908
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Prüfspitze
Spannungsprüfer
Spannung max. = 690 V ac, 750V dc
Durchgangsprüfung = Ja
Sicherheitskategorie = CAT IV 600V
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP65
Batterietyp = AAA, LR03
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 163 x 64 x 40mm
Gewicht = 210g
Höhe = 40mm
Länge = 163mm
Betriebstemperatur max. = +45°C
Breite = 64mm

EN 61243-3 Ausg. 2009, EN 61243-3 Ausg. 2010, DIN VDE 0682-401 Ausg. 2011. Rote Prüfspitze mit 2 mm Durchmesser, schwarzes Kabel mit Prüfspitze mit 2 mm Durchmesser (CA742) oder 90 cm schwarzes Kabel und 25 cm rotes Kabel, abgeschlossen mit einer IP2X-Prüfspitze mit 4 mm Durchmesser (CA742 IP2X) plus Gurt (beide Modelle), Batterie (x2), Benutzerhandbuch (in 5 Sprachen), Prüfzertifikat. Die auf dem CA742 angezeigten Spannungen sind Nennspannungen – der Benutzer muss sicherstellen, dass das Gerät an Netzwerken mit Standardspannungen verwendet wird. Zweipoliger Spannungsfreiheitsprüfer für Niederspannung Chauvin Arnoux CA742. Der Chauvin Arnoux CA742 ist ein Spannungsdetektor mit Signalleuchten. Er ist das Messgerät der Wahl für Elektriker, die sichergehen müssen, dass der Stromkreis spannungsfrei ist, bevor sie an elektrischen Anlagen mit Netzverbindung arbeiten. Er erfüllt IEC 61243-3 Ausgabe 2 und kann an Innen- und Außenanlagen bis 600 V KAT. IV verwendet werden. Um die Anforderungen der Standards und Vorschriften in verschiedenen Ländern zu erfüllen, bietet RS verschiedene Versionen an – ohne IP2X-Zubehör ( ; 914-0021 914-0021 ) und mit IP2X-Zubehör ( ; 914-0025 914-0025 ). Der CA742 ist mit einem redundanten Sicherheitssystem ausgestattet, das bei einem Netzausfall einspringt. Eine "ELV LED" blinkt, wenn die Spannung 50 V ac / 120 V dc überschreitet. Der vollständige Autotest des CA742 prüft die elektrischen Stromkreise, die Stromversorgung, das Display und den Zustand der Messkabel. Eigenschaften und Vorteile. Voll integrierter Autotest Spannungsprüfung bis 690 V ac (16 2/3 Hz – 800 Hz) / 750 V dc Einpolige Phasenprüfung Phasenfolgeprüfung bis 400 Hz Eingangsimpedanz: >300 kΩ Durchgangsprüfung Abnehmbare Prüfspitze und Kabel Abmessungen: 163 x 64 x 40 mm Schutzart IP65 Gewicht: 210 g
Weitere Informationen:
Spannung max.:
690 V ac, 750V dc
Durchgangsprüfung:
Ja
Sicherheitskategorie:
CAT IV 600V
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP65
Batterietyp:
AAA, LR03
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
163 x 64 x 40mm
Gewicht:
210g
Höhe:
40mm
Länge:
163mm
Betriebstemperatur max.:
+45°C
Breite:
64mm
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer, 9140025, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Chauvin Arnoux, P01191742D, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Voltage Testers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,56*
€ 94,06*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 77,17*
€ 94,07*
€ 6,90*
ab € 78,20*
€ 98,11*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,79*
€ 99,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,84*
€ 117,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102034
ab € 21,86*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101997Z
ab € 16,89*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03100824
ab € 8,37*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295285Z
ab € 28,17*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295462Z
ab € 29,31*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102008Z
ab € 6,82*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102127Z
ab € 22,26*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102128Z
ab € 20,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102033
ab € 7,98*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102009Z
ab € 10,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298065Z
ab € 21,29*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298074
ab € 27,14*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298012
ab € 48,63*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102121Z
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.