Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, grau
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, grau
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, grau
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, grau
Artikel-Nr.:
     1138-309810
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     309810
EAN/GTIN:
     4005546987903
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Abschließbarer Mappenwagen aus kratzfestem Stahl für ca. 80 Hängemappen A4. • Hängemappenwagen aus kratzfestem Stahlblech • Für ca. 80 Hängemappen A4 • Mit abschließbarem Deckel • 4 Rollen, davon 2 mit Bremse • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3098
Außenmaße (B x H x L/T):
655 mm x 592 mm x 404 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
80 Mappe(n)
Serie:
ECONOMY
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, durable hängemappenwagen grau, hängemappenboy, hängemappenwagen durable, hängemappenwagen, aktenwagen, aktenorganisation, hängemappenwagen economy, aktenhängewagen, hängemappenwagen mit abschließbarem deckel, aktenwagen mit abschließbaren deckel, hängemappenwagen abschließbar, aktenwagen abschließbar, hängeregisterwagen, mappenboy
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 131,29*
€ 161,42*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 131,48*
€ 161,43*
€ 6,78*
ab € 133,02*
€ 162,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,25*
€ 165,42*
Lager 1138
unbekannt
€ 6,95*
ab € 133,21*
€ 171,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,62*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,83*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,39*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,60*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.