Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Eco Hängemappenwagen 80 A4 Top grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Eco Hängemappenwagen 80 A4 Top grau
DURABLE Eco Hängemappenwagen 80 A4 Top grau
Artikel-Nr.:
     832-299232
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     309810
EAN/GTIN:
     4005546987903
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Für ca. 80 Hängemappen A4, abschließbar. Mobil mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremse für sicheren Stand, so dass die Akten immer griffbereit sind. Aus epoxidharzbeschichtetem Stahl als Schutz gegen Kratzer. Außenmaße: 592 x 655 x 404 mm (H x B x T). Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung.
Weitere Informationen:
weight:
10.190 kg
height:
0.080 m
width:
0.460 m
depth:
0.080 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 131,29*
€ 161,42*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 131,48*
€ 161,43*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 133,02*
€ 162,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,25*
€ 165,42*
4 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 133,21*
€ 171,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,62*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,83*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,39*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,60*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.