Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet PC Halterung
>
Tablet Tischhalterung
>
Artikel
DURABLE TABLET HOLDER WALL PRO, Tablet-Wandhalterung mit Tragarm, silber
Menge:
Box
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 1138
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1138-893523
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
893523
EAN/GTIN:
4005546993041
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Wandhalter mit winkelvariablem Tragarm für Tablets im Format 7"-13". 360° drehbar, mit Diebstahlsicherung. • Tablet Wandhalterung mit flexiblem Tragarm für 7-13 Zoll Tablets • 360° drehbar dadurch variable Nutzung im Hoch- und Querformat (Rastpunkte bei jeweils 90°) • Verstellbarer Lesewinkel von 0°- 88° • Diebstahlsicherung durch Verriegelung mit Spezialschlüssel • Einfaches Handling durch symmetrische Öffnung der Klemme • Geordnete Stromzuführung durch Aussparung für Ladekabel • Schutz vor Beschädigung dank gummierter Oberflächen • Einfache Montage des Adapters zur Wandanbindung • Tragarm Ausladung: 365 mm, Drehbarkeit: 180° • Besonders stabil durch hochwertige Materialien: Stahlblech, Aluminium, ABS • Universelle Einsatzmöglichkeiten: z. B. industrielle Fertigung, privates Umfeld
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8935
Außenmaße (B x H x L/T):
80 mm x 65 mm x 270 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
1 Tablet
Serie:
TABLET HOLDER
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Stahlblech, Aluminium, ABS
Displaygröße:
17,8 cm (7") - 33,0 cm (13")
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Lager 1138
>
Büroeinrichtung
>
Tablethalterungen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
Tablet Tischhalter
,
Tablet Tischhalterung
,
Tablet Tischständer
,
Tablet Wandhalter
,
Tablet Wandhalterung
,
tablet wandhalter
,
tablet wandhalter schwenkarm
,
tablet wandhalterung
,
wandhalterung tablet
,
tablet halterung wand
,
wandhalterung für tablet
,
tablet halterung
,
halterung für tablet
,
tablethalterung
,
halterung tablet
,
universal tablet halterung
,
tablet halterung diebstahlsicher
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 5,90*
ab € 91,56*
€ 109,90*
Lager 212
pro Box
€ 5,95*
ab € 91,64*
€ 109,92*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
pro Box
Frei Haus
ab € 85,91*
€ 112,58*
Lager 467
10 Tage
9
pro Box
€ 5,87*
ab € 95,52*
€ 114,84*
Lager 1138
1 Tag
68
pro Box
€ 4,90*
ab € 90,71*
€ 115,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Box
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 115,36*
€ 137,28
pro Box
ab 2 Boxen
€ 113,60*
€ 135,18
pro Box
ab 5 Boxen
€ 101,16*
€ 120,38
pro Box
ab 10 Boxen
€ 96,37*
€ 114,68
pro Box
ab 500 Boxen
€ 90,71*
€ 107,94
pro Box
Lagerstand:
Lager 1138
Versand:
Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1138
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER WALL ARM, Tablet-Wandhalterung mit Schwenkarm, silber
Durable
893423
€ 134,64*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER WALL XL, Wandhalterung für Tablets mit Hülle, silber
Durable
893823
€ 61,71*
Ähnlich
DURABLE Tablet Wandhalterung VISIOCLIP, universelle Klemmhalterung für Tablets und Smartphones, anthrazit
Durable
893958
€ 15,42*
Ähnlich
DURABLE TABLET HOLDER WALL, Wandhalterung für Tablets, silber
Durable
893323
€ 51,72*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.