Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE TABLET HOLDER WALL ARM, Tablet-Wandhalterung mit Schwenkarm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE TABLET HOLDER WALL ARM, Tablet-Wandhalterung mit Schwenkarm, silber
DURABLE TABLET HOLDER WALL ARM, Tablet-Wandhalterung mit Schwenkarm, silber
DURABLE TABLET HOLDER WALL ARM, Tablet-Wandhalterung mit Schwenkarm, silber
DURABLE TABLET HOLDER WALL ARM, Tablet-Wandhalterung mit Schwenkarm, silber
DURABLE TABLET HOLDER WALL ARM, Tablet-Wandhalterung mit Schwenkarm, silber
DURABLE TABLET HOLDER WALL ARM, Tablet-Wandhalterung mit Schwenkarm, silber
DURABLE TABLET HOLDER WALL ARM, Tablet-Wandhalterung mit Schwenkarm, silber
Artikel-Nr.:
     C1138-893423
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     893423
EAN/GTIN:
     4005546979687
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Wandhalter mit Schwenkarm für Tablets im Format 7"-13". 360° drehbar, mit Diebstahlsicherung. • Tablet Wandhalterung mit flexiblem Schwenkarm für 7-13 Zoll Tablets • 360° drehbar dadurch variable Nutzung im Hoch- und Querformat (Rastpunkte bei jeweils 90°) • Diebstahlsicherung durch Verriegelung mit Spezialschlüssel • Einfaches Handling durch symmetrische Öffnung der Klemme • Geordnete Stromzuführung durch Aussparung für Ladekabel • Schutz vor Beschädigung dank gummierter Oberflächen • Einfache Montage des Adapters zur Wandanbindung • Tragarm Ausladung: 365 mm, Drehbarkeit: 180° • Besonders stabil durch hochwertige Materialien: Stahlblech, Aluminium, ABS • Universelle Einsatzmöglichkeiten: z. B. Mehrfacharbeitsplätze, interaktive Infopoints, Smart Home
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8934
Außenmaße (B x H x L/T):
95 mm x 225 mm x 170 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
1 Tablet
Serie:
TABLET HOLDER
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Stahlblech, Aluminium, ABS
Displaygröße:
17,8 cm (7") - 33,0 cm (13")
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, Tablet Tischhalter, Tablet Tischhalterung, Tablet Tischständer, Tablet Wandhalter, Tablet Wandhalterung, durable tablet wandhalter, tablet wandhalter, tablet wandhalter schwenkarm, tablet wandhalter schwanenhals, tablet wandhalterung, wandhalterung tablet, tablet halterung wand, wandhalterung für tablet, tablet halterung, halterung für tablet, tablethalterung, halterung tablet, universal tablet halterung, tablet halterung diebstahlsicher
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 114,37* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 21 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
893523
ab € 88,71*
Ähnlich
Durable
893823
ab € 47,48*
Ähnlich
Durable
893958
ab € 11,40*
Ähnlich
Durable
893323
ab € 43,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.