Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE TABLET HOLDER WALL, Wandhalterung für Tablets, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE TABLET HOLDER WALL, Wandhalterung für Tablets, silber
DURABLE TABLET HOLDER WALL, Wandhalterung für Tablets, silber
DURABLE TABLET HOLDER WALL, Wandhalterung für Tablets, silber
DURABLE TABLET HOLDER WALL, Wandhalterung für Tablets, silber
DURABLE TABLET HOLDER WALL, Wandhalterung für Tablets, silber
DURABLE TABLET HOLDER WALL, Wandhalterung für Tablets, silber
DURABLE TABLET HOLDER WALL, Wandhalterung für Tablets, silber
Artikel-Nr.:
     CM-GX7C56A
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     893323
EAN/GTIN:
     4005546979670
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Wandhalter für Tablets im Format 7"-13". 360° drehbar, mit Diebstahlsicherung. • Tablet Wandhalterung für 7-13 Zoll Tablets • 360° drehbar dadurch variable Nutzung im Hoch- und Querformat (Rastpunkte bei jeweils 90°) • Diebstahlsicherung durch Verriegelung mit Spezialschlüssel und integriertem Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets • Einfaches Handling durch symmetrische Öffnung der Klemme • Geordnete Stromzuführung durch Aussparung für Ladekabel • Schutz vor Beschädigung dank gummierter Oberflächen • Einfache Montage des Adapters zur Wandanbindung • Besonders stabil durch hochwertige Materialien: Aluminium, ABS • Universelle Einsatzmöglichkeiten: z. B. Messen, Office-Bereiche sowie Verkaufs- und Ausstellungsräume
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8933
Außenmaße (B x H x L/T):
85 mm x 50 mm x 180 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
1 Tablet
Serie:
TABLET HOLDER
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Aluminium, ABS
Displaygröße:
17,8 cm (7") - 33,0 cm (13")
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 43,52* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
893423
ab € 114,40*
Ähnlich
Durable
893523
ab € 88,80*
Ähnlich
Durable
893823
ab € 47,54*
Ähnlich
Durable
893958
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.