Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955, Kategorie III, grau, 350mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16672
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     095509142X
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955, Kategorie III, grau, 350mm, Größe 9

KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 244X, gute mechanische Belastbarkeit bei Kontakthitze bis 100°C, gute Feinfühligkeit und Schweißaufnahme, hoher Tragekomfort, Schnitt- und Hitzeschutz im Pulsbereich, Farbe: grau,Material: Mischgewebe (Para-Aramid, Baumwolle, Polyamid), Länge: ca. 350 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Kälte- u. Hitzeschutzhandschuh
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, hitzeschutzhandschuh kcl gr.9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
98
10
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 12,33*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 12,35*
4 Tage
88
1
€ 4,79*
ab € 9,34*
€ 12,50*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 12,61*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 23,66*
€ 30,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,75*
€ 36,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,50*
€ 36,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,13*
€ 34,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,25*
€ 32,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,66*
€ 28,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
955-10
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.