| |
|
| Artikel-Nr.: 114-26836 Herst.-Nr.: KSI_26836 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vorteils-Set Corona-Schnelltest, GETEIN Schnelltest, Masken, Handschuhe, Gr.9
Vorteils-Set Corona-Schnelltest, bestehend aus GETEIN Covid-19 Protein/Antigen Schnelltest, zur Schnelluntersuchung bei Verdachtsfällen auf das Corona Virus, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück, Work Serie 9000 filtrierende Halb-/Feinstaubfaltmaske 9280V, Kategorie III, FFP2NRD, gemäß EN 149:2001 + A1:2009, 1 Verpackungseinheit = 20 Stück, KCL Einmalhandschuh Dermatril® P 743, Kategorie III, gemäß EN 374-1 Typ A Level JKLOPT, EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), Größe 9 (L), 1 Verpackungseinheit = 50 Stück Weitere Informationen: | | Marke: | Work | KCL | Kategorie: | Einwegmaske | Einmalhandschutz | Material außen: | Nitril | Norm: | EN 455 | EN 388 | EN 374 | Größe 1 - 12: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Corona Antigen Rapid Test, Corona Antigen Schnelltest, Corona Antigen Test, Corona Rapid Test, Corona Schnelltest, Corona-Test, Covid 19 Antigen Rapid Test, Covid 19 Antigen Schnelltest, Covid 19 Antigen Test, Covid 19 Rapid Test, Covid-19-Schnelltest, Covid-19-Test, Covid-Test, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe gr9/l, corona antigen rapid test, corona schnelltest 50 stück, COVID19, Corona, Vorteilsset, Handschuh, Maske, Schnelltest |
| | |
| |