Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Corona-Schnelltest, GETEIN Schnelltest, Masken, Handschuhe, Gr.10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-34084
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_34084
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Vorteils-Set Corona-Schnelltest, GETEIN Schnelltest, Masken, Handschuhe, Gr.10

Vorteils-Set Corona-Schnelltest, bestehend aus GETEIN Covid-19 Protein/Antigen Schnelltest, zur Schnelluntersuchung bei Verdachtsfällen auf das Corona Virus, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück, Work Serie 9000 filtrierende Halb-/Feinstaubfaltmaske 9280V, Kategorie III, FFP2NRD, gemäß EN 149:2001 + A1:2009, 1 Verpackungseinheit = 20 Stück, KCL Einmalhandschuh Dermatril® P 743, Kategorie III, gemäß EN 374-1 Typ A Level JKLOPT, EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), Größe 10(XL), 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Informationen:
Marke:
Work | KCL
Kategorie:
Einwegmaske | Einmalhandschutz
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 455 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
10
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Corona Antigen Rapid Test, Corona Antigen Schnelltest, Corona Antigen Test, Corona Rapid Test, Corona Schnelltest, Corona-Test, Covid 19 Antigen Rapid Test, Covid 19 Antigen Schnelltest, Covid 19 Antigen Test, Covid 19 Rapid Test, Covid-19-Schnelltest, Covid-19-Test, Covid-Test, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuh gr9-10xl, corona antigen rapid test, corona schnelltest 50 stück, COVID19, Corona, Vorteilsset, Handschuh, Maske, Schnelltest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 389,50*
€ 463,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 385,73*
€ 459,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 359,51*
€ 427,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 344,62*
€ 410,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 324,62*
€ 386,30
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_26836
ab € 324,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.