Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Einmalhandschuh TRILITES 994, Kat.III, Latex, violett, Größe 9, 100/VE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5549
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245429949593
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
MAPA Einmalhandschuh TRILITES 994, Kat.III, Latex, violett, Größe 9, 100/VE

MAPA Einmalhandschuh TRILITES 994, Kategorie III, gemäß EN ISO 374-1 Typ B Level KPT, EN ISO 374-5, Schutz gegen Chemikalienspritzer, für die Arzneimittelherstellung und-zubereitung, puderfrei, mit Rollrand, lebensmittelunbedenklich, Farbe: violett, Material: Naturlatex, Polychloropren und Nitril, Materialstärke: 0,15 mm, Länge: ca. 250 mm, Größe: 9, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
MAPA
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe lila, hitzehandschuh, reinigungshandschuhe latex, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Infektionsschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Einweg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 14,78*
€ 18,18*
4 Tage
38
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 18,30*
10
pro Box
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 19,14*
6 Tage
198
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 14,05*
€ 20,61*
Lager 114
1
pro Box
€ 8,00*
ab € 36,58*
€ 49,22*
Menge:  Box  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 49,22*
€ 58,57
pro Box
ab 2 Boxen
€ 48,40*
€ 57,60
pro Box
ab 5 Boxen
€ 45,89*
€ 54,61
pro Box
ab 10 Boxen
€ 41,64*
€ 49,55
pro Box
ab 20 Boxen
€ 40,69*
€ 48,42
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 36,58*
€ 43,53
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,3658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
161788
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.