Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC 119x119x38mm 230V 115m³/h IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097148
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4580Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4580Z, Alternative (Alias)=9274014841, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=119 mm, Durchflussrate=115 m³/h, Gebläsedrehzahl=1900 min -1 , Geräuschpegel=30 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=230 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=Steckkontakt, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP20, Serien=4580
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
532 g
Tiefe:
119 mm
Bruttogewicht:
532 g
Breite:
119 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,02*
€ 42,62*
€ 6,90*
ab € 44,45*
€ 62,75*
Frei Haus
ab € 41,56*
€ 65,09*
1 Tag
73
€ 14,99*
ab € 42,10*
€ 75,32*
€ 8,95*
ab € 45,79*
€ 81,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ130-1
ab € 6,54*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,25*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,49*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,27*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 4,52*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 5,70*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,17*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,82*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,80*
Zubehör
ebm-papst
LZ120E/1.5
ab € 10,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.