Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 32mA, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171768
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0217.032MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=0217.032MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Durchmesser=5.2 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=32 mA, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=CCC Certified CSA Certified CE VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherung 5 x 20 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,68*
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 2,32*
10
€ 8,95*
ab € 1,27*
€ 2,46*
1 Tag
225
1
€ 14,99*
ab € 1,20*
€ 2,94*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0814*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,891*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,51*
Zubehör
Littelfuse
83000000005
ab € 1,25*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,149*
Zubehör
Schurter
3101.0045
ab € 0,98*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,15*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,85*
Zubehör
Littelfuse
03450121H
ab € 4,12*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.