Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 32 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0217.032M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 32 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0217.032M
Feinsicherung 5 x 20 mm, 32 mA, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0217.032M
Artikel-Nr.:
     4502-55P3452
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0217.032MXP
EAN/GTIN:
     4099889097627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0217.032MXP, Littlefuse Die 0217.032MXP ist eine flinke Sicherung mit einem Glaskörper, der nach IEC-Spezifikationen ausgelegt ist. Features * Entwickelt nach internationalen (IEC ) Normen für den weltweiten Einsatz * RoHS-kompatibel und bleifrei Anwendungen * Zusätzlicher Schutz * Interne Schaltkreise * Ausrüstung für die Nutzung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
32 mA
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,68*
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 2,32*
10
€ 8,95*
ab € 1,27*
€ 2,46*
1 Tag
225
1
€ 14,99*
ab € 1,20*
€ 2,94*
1
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.680,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0814*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,891*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,51*
Zubehör
Littelfuse
83000000005
ab € 1,25*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,149*
Zubehör
Schurter
3101.0045
ab € 0,98*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,15*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,85*
Zubehör
Littelfuse
03450121H
ab € 4,12*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.