Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop TBS1000C DSO 2x 50MHz 1GSPS USB-Gerät / USB Host


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178422
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TBS1052C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Lehrertisch
Schulschreibtisch
Schultisch
Oszilloskop, Typ=TBS1052C, Abtastrate=1 GSPS, Analoge Kanäle=2, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=50 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-888, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=5 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=1 mV/div, Zeitbasis max.=100 s/div, Zeitbasis min.=2 ns/div, Anzeigedisplay=TFT, Garantie=5 Jahre, Messfunktionen=Cursors Gating Arithmetic FFT Period Frequency Rise / Fall Time Duty Cycle Pulse Width Burst Width Phase Overshoot Peak-to-Peak Amplitude High / Low Min / Max Mean RMS Pulse Count Edge Count Area Delay (FR, FF, RR), Schnittstellentyp=USB-Gerät USB Host, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, Trigger=Flanke Impulsweite Runt Auto Normal Einfach, Oszilloskoptyp=DSO, Serien=TBS1000C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
310 mm
Nettogewicht:
3640 g
Tiefe:
430 mm
Bruttogewicht:
3640 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 458,47*
€ 540,13*
Frei Haus
ab € 446,09*
€ 540,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,92*
€ 542,64*
Frei Haus
ab € 451,88*
€ 550,18*
Lager 115
Frei Haus
ab € 475,28*
€ 560,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,31*
€ 666,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,15*
€ 658,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,64*
€ 643,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,32*
€ 620,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,28*
€ 565,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
P6022
ab € 2.770,33*
Sonstiges
Tektronix
A621
ab € 1.061,91*
Sonstiges
Tektronix
A622
ab € 1.038,63*
Sonstiges
Tektronix
HCTEK4321
ab € 1.205,39*
Sonstiges
Tektronix
P2220
ab € 182,59*
Sonstiges
Tektronix
P5100A
ab € 739,00*
Sonstiges
Tektronix
P5200A
ab € 1.456,20*
Sonstiges
Tektronix
P6021A
ab € 2.578,98*
Sonstiges
Tektronix
TCP303
ab € 4.666,57*
Sonstiges
Tektronix
TCP305A
ab € 2.467,16*
Sonstiges
Tektronix
TCP312A
ab € 2.831,37*
Sonstiges
Tektronix
TCP404XL
ab € 6.155,71*
Sonstiges
Tektronix
TCPA300
ab € 3.551,64*
Sonstiges
Tektronix
TPP0100
ab € 70,63*
Sonstiges
Tektronix
TPP0101
ab € 69,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.