Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TBS1052C Speicher Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 50MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix TBS1052C Speicher Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 50MHz
Tektronix TBS1052C Speicher Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 50MHz
Tektronix TBS1052C Speicher Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 50MHz
Tektronix TBS1052C Speicher Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 50MHz
Tektronix TBS1052C Speicher Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 50MHz
Tektronix TBS1052C Speicher Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 50MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-2024903
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TBS1052C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Lehrertisch
Schulschreibtisch
Schultisch
Bandbreite = 50MHz
Oszilloskop Typ = Tisch
Serie = TBS1000C

Das digitale Speicheroszilloskop der Serie TBS1000C bietet erschwingliche Leistung in einer kompakten Bauweise. Es wurde entwickelt, um die Anforderungen der heutigen Bildungseinrichtungen, Embedded-Design-Ingenieure und der Maker-Community zu erfüllen. Das Gerät umfasst ein 7-Zoll-WVGA-Farbdisplay mit bis zu 1 GS/s Abtastrate, Bandbreiten von 50 MHz bis 200 MHz und eine fünfjährige Garantie. Das Instrument wird mit einem innovativen Kursunterlagensystem geliefert, das die Laborübungen mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Verwendung durch die Schüler integriert. Das Help Anywhere ® -System bietet nützliche Tipps und Hinweise über die gesamte Benutzeroberfläche, um das Gerät für einen neuen Benutzer ansprechbarer zu machen.

Das Oszilloskop der Serie TBS1000C wurde für schnelles Einlernen und einfache Bedienung mit genau der richtigen Kombination von Funktionen und Fähigkeiten entwickelt. Spezielle Bedienelemente an der Frontplatte ermöglichen einen einfachen Zugriff auf alle wichtigen Einstellungen. Das Raster mit 10 vertikalen Unterteilungen und 15 horizontalen Unterteilungen ermöglicht es Ihnen, mehr Signale pro Bildschirm zu sehen. Die großen Menüs mit deutlich gekennzeichneten und farbigen Informationen auf dem Bildschirm erleichtern die Navigation und das Auffinden von interessanten Informationen. Mit der Zoomfunktion können Sie schnell durch die Aufzeichnung schwenken und vergrößern, um die Signaldetails in interessanten Bereichen anzuzeigen.

Das Auslösesystem wurde für die Fehlersuche in den heutigen Mixed-Signal-Designs entwickelt. Über einen einfachen Kantenauslöser hinaus umfasst er auch Impulsbreite und Runt-Auslösung, die besonders nützlich für die Fehlersuche in digitalen Abschnitten Ihrer Designs sind.

Erfassen, speichern und analysieren Sie einfach Messergebnisse, indem Sie Ihren PC an den USB-Geräteanschluss auf der Rückseite des Geräts anschließen und die OpenChoice-Software für PC-Kommunikation verwenden, die auf der Tektronix Website verfügbar ist. Ziehen Sie einfach Bildschirmbilder und Signalformdaten in die eigenständige Desktop-Anwendung oder direkt in Microsoft Word und Excel.

Eigenschaften und Vorteile

7-Zoll-WVGA-Farbdisplay mit 15 horizontalen Unterteilungen, die 50 % anzeigen Mehr Signal 32 automatisierte Messungen FFT mit zwei Fenstern mit gleichzeitigen Zeit- und Frequenzbereichsansichten Triggerfrequenzzähler Schwenk- und Zoomfunktion Mehrsprachige Benutzeroberfläche mit Unterstützung für 10 Sprachen in der Benutzeroberfläche und Frontplattenüberlagerung Kleine Abmessungen und geringes Gewicht Lüfterloses Design trägt zu geräuscharmem Betrieb bei

Anwendungen

USB 2.0-Host-Anschluss an der Frontplatte für schnelle und einfache Datenspeicherung. USB-2.0-Geräteanschluss an der Rückwand zur Verbindung mit einem PC und Fernsteuerung des Geräts.

Zertifizierungen

Tektronix ist nach ISO 9001 und ISO 14001 durch SRI Quality System Registrist registriert. Produkt(e) erfüllt IEEE-Standard 488.1-1987, RS-232-C und Tektronix Standard-Codes und -Formate. Bewertete Produktbereiche: Planung, Design/Entwicklung und Herstellung von elektronischen Prüf- und Messgeräten.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50MHz
Oszilloskop Typ:
Tisch
Serie:
TBS1000C
Weitere Suchbegriffe: Schülerschreibtisch, tektronix oszilloskop, schülerschreibtisch, oszilloskop 50mhz, 2024903, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Tektronix, TBS1052C, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 442,75*
€ 535,35*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 457,34*
€ 535,36*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 505,88*
€ 595,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 504,83*
€ 607,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,35*
€ 722,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,34*
€ 714,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,99*
€ 700,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,13*
€ 649,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,83*
€ 600,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
P6022
ab € 2.918,82*
Sonstiges
Tektronix
P6021A
ab € 2.508,62*
Sonstiges
Tektronix
A621
ab € 1.036,35*
Sonstiges
Tektronix
A622
ab € 1.006,03*
Sonstiges
Tektronix
HCTEK4321
ab € 1.205,79*
Sonstiges
Tektronix
TPP0100
ab € 68,48*
Sonstiges
Tektronix
P2220
ab € 177,18*
Sonstiges
Tektronix
P5100A
ab € 717,69*
Sonstiges
Tektronix
P5200A
ab € 1.427,92*
Sonstiges
Tektronix
TCP303
ab € 4.585,99*
Sonstiges
Tektronix
TCP312A
ab € 2.851,37*
Sonstiges
Tektronix
TCP305A
ab € 2.350,55*
Sonstiges
Tektronix
TCP404XL
ab € 6.046,12*
Sonstiges
Tektronix
TCPA300
ab € 3.461,33*
Sonstiges
Tektronix
TPP0101
ab € 67,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.