Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TBS1052C Digital-Oszilloskop 50MHz 1 GSa/s 20 kpts 8 Bit 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A842332
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TBS1052C
EAN/GTIN:
     4064161078205
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Lehrertisch
Schulschreibtisch
Schultisch
Die Digital-Speicheroszilloskope der Serie TBS1000C bieten erschwingliche Leistung in einem kompakten Design. Sie sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen heutiger Bildungseinrichtungen, Embedded-Design-Ingenieure und Hersteller erfüllt.
Die Geräte umfassen ein 7" (17.78cm) WVGA-Farbdisplay mit einer Abtastrate von bis zu 1 GS/s und Bandbreiten von 50 MHz bis 200 MHz. Die Geräte werden mit einem innovativen Kursmaterialsystem geliefert, das die Laborübungen mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Nutzung durch die Studenten integriert. Das HelpAnywhere®-System bietet nützliche Tipps und Hinweise auf der gesamten Benutzeroberfläche, um das Gerät für einen neuen Benutzer zugänglicher zu machen.
Features:
Bandbreite: 50 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 2
Lieferumfang:
Netzkabel · Sicherheitshinweise · Passiver Tastkopf TPP0100 pro analog Kanal
Weitere Informationen:
Höhe:
158 mm
Länge:
124.2 mm
Breite:
326.3 mm
Gewicht:
2000 g
Anzeige:
7" (17.78cm) TFT Farbdisplay 800 x 480
Display:
800 x 480 Pixel
Typ:
TBS1052C
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Bildschirm-Größe:
7 Zoll
Eingangskopplung:
AC, DC
Eingangsimpedanz:
1 MΩ ±2%
Bandbreite:
50 MHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Schnittstellen:
USB + USB-Host
Speichertiefe/Kanal:
20 kpts
Auflösung:
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
1 GSa/s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Schülerschreibtisch, tektronix oszilloskop, schülerschreibtisch, oszilloskop 50mhz, Tektronix, oszilloskop, oszi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 442,22*
€ 542,78*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 457,43*
€ 542,79*
Frei Haus
ab € 473,05*
€ 563,08*
Frei Haus
ab € 470,30*
€ 572,87*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 505,63*
€ 602,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,78*
€ 645,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,64*
€ 627,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 522,62*
€ 621,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,97*
€ 604,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,65*
€ 576,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,22*
€ 526,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
P6022
ab € 2.953,74*
Sonstiges
Tektronix
P6021A
ab € 2.513,60*
Sonstiges
Tektronix
A621
ab € 1.039,01*
Sonstiges
Tektronix
A622
ab € 1.009,79*
Sonstiges
Tektronix
HCTEK4321
ab € 1.202,62*
Sonstiges
Tektronix
TPP0100
ab € 68,74*
Sonstiges
Tektronix
P2220
ab € 177,69*
Sonstiges
Tektronix
P5100A
ab € 723,20*
Sonstiges
Tektronix
P5200A
ab € 1.429,03*
Sonstiges
Tektronix
TCP303
ab € 4.586,90*
Sonstiges
Tektronix
TCP305A
ab € 2.433,92*
Sonstiges
Tektronix
TCP312A
ab € 2.846,43*
Sonstiges
Tektronix
TCP404XL
ab € 6.046,12*
Sonstiges
Tektronix
TCPA300
ab € 3.452,61*
Sonstiges
Tektronix
TPP0101
ab € 67,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.