Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4104, 66m x 25mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesafilm 4104, 66m x 25mm, transparent
tesafilm 4104, 66m x 25mm, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-5521126
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00018-00
EAN/GTIN:
     4005800005381
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
  • Geeignet zum Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe bzw. zum Verschließen von Dosen und Beuteln.
  • Einfach entfernbar von vielen Oberflächen
  • Trägermaterial: PVC-Film
  • Dicke/Stärke: 65 µ
  • Reißdehnung: 60 %
  • Reißkraft: 60 N/cm
  • Klebkraft: 2,3 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Stärke:
65 µ
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,82*
€ 11,12*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,00*
€ 12,81*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,21*
€ 13,08*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,95*
€ 14,37*
Lager 123
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 23,02*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,15379* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 138,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIPA
TDS25
ab € 12,03*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,80*
Zubehör
tesa
6005
ab € 207,00*
Zubehör
tesa
06037-00000-01
ab € 168,98*
Zubehör
VEPATIM
WBV-692026
ab € 14,47*
Zubehör
tesa
4005800011139
ab € 356,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.