Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
6553L 65IN WIDE LCD UHD HDMI
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-0V01048
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E215638
EAN/GTIN:
0843173102559
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
2.0 DPORT 1.4 IR TOUCH WW GRAY I
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
64.5 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
450 cd/m²
Produktdesign:
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
elo touch monitor
,
elo touch solutions monitore
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3421
Frei Haus
ab € 2.466,69*
€ 2.600,50*
Lager 306
Frei Haus
ab € 2.472,66*
€ 2.601,51*
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.468,44*
€ 2.601,66*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 2.497,01*
€ 2.629,81*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.495,19*
€ 2.635,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.601,66*
€ 3.095,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.567,83*
€ 3.055,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.500,17*
€ 2.975,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.477,61*
€ 2.948,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.468,44*
€ 2.937,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W1000, Schwarz
Neomounts
LFD-W1000
ab € 62,86*
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LFD-W2000, Schwarz
Neomounts
LFD-W2000
ab € 94,77*
Zubehör
Neomounts motorisierte Wandhalterung PLASMA-W2250, Schwarz
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 586,71*
Zubehör
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 643,23*
Zubehör
Elo Computer Module ECMG4
Elo Touch Solutions
E380925
ab € 857,88*
Zubehör
Elo Conference Webcam
Elo Touch Solutions
E988153
ab € 237,43*
Zubehör
Elo Klammer
Elo Touch Solutions
E282876
ab € 118,97*
Zubehör
Elo Touch Solutions 2D Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,73*
Zubehör
Elo Touch Solutions E001002 Magnetkartenleser Schwarz USB
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,34*
Zubehör
Elo Touch Solutions E134699 Webcam 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Elo Touch Solutions
E134699
ab € 226,40*
Zubehör
Elo Touch Solutions E393160 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät Schwarz
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 131,92*
Zubehör
Elo Touch Solutions E393359 Eingebetteter Computer Snapdragon 64 GB Flash 4 GB
Elo Touch Solutions
E393359
ab € 331,54*
Zubehör
Elo Touch Solutions E393754 Eingebetteter Computer Rockchip 32 GB Flash 4 GB
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 284,38*
Zubehör
Elo Touch Solutions E721949 Halterung für Schilderdisplays 127 cm (50 Zoll) Schwarz
Elo Touch Solutions
E721949
ab € 140,20*
Zubehör
Elo Touch Solutions E722153 TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz
Elo Touch Solutions
E722153
ab € 136,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen