Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATITUDE 5540 I5-1345U 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL Latitude 5540 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5540 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5540 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5540 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5540 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5540 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5540 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5540 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5540 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5540 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 5540 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     128-CI46197
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DCC9D
EAN/GTIN:
     5397184806135
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Dell Laptops
Dell Notebooks
512GB SSD 15.6IN FHD W11P
Weitere Informationen:
System:
CI5G13
Sprache:
GR
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Gewicht:
1613 g
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 850,75*
€ 912,77*
2 Tage
178
Frei Haus
ab € 852,62*
€ 915,65*
Frei Haus
ab € 848,86*
€ 916,94*
€ 1,93*
ab € 855,02*
€ 921,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 856,61*
€ 922,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,77*
€ 1.086,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,69*
€ 1.081,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,94*
€ 1.062,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,26*
€ 1.041,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,75*
€ 1.012,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-0M0RT
ab € 26,15*
Zubehör
Dell
1DJXC
ab € 30,48*
Zubehör
Dell
DELL-2PX0N
ab € 48,96*
Zubehör
Dell
DELL-2Y7R4
ab € 49,25*
Zubehör
Dell
L_3AD
ab € 38,68*
Zubehör
Dell
L_3HD
ab € 14,70*
Zubehör
Dell
450-AFLE
ab € 49,47*
Zubehör
Dell
MWDV6
ab € 52,24*
Zubehör
Dell
461-10169
ab € 41,25*
Zubehör
Dell
K67992EU
ab € 33,06*
Zubehör
Dell
N62CK
ab € 39,06*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 14,77*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 38,76*
Zubehör
Dell
L_5AD
ab € 64,73*
Zubehör
Dell
L_5HD
ab € 22,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.