Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

55IN 3840X2160 4K UHD IPS 1 HAZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama LH5541UHS-B2 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 18/7
iiyama LH5541UHS-B2 Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 18/7
Artikel-Nr.:
     128-CK08710
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH5541UHS-B2
EAN/GTIN:
     4948570123544
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
VGA HDMI 500CD/QM MEDIA PLAY USB
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
54.6 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
500 cd/m²
Produktdesign:
Kiosk-Design
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 490,28*
€ 527,09*
Frei Haus
ab € 491,12*
€ 527,64*
€ 4,50*
ab € 491,07*
€ 529,08*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 491,89*
€ 530,72*
Lager 128
Frei Haus
ab € 501,44*
€ 541,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,71*
€ 644,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,00*
€ 642,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,20*
€ 630,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,97*
€ 617,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,44*
€ 596,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
MD CAR1021-B1
ab € 479,45*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 401,54*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 482,12*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT2031-W1
ab € 475,14*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 62,93*
Zubehör
Iiyama
WM1044-B1
ab € 19,88*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 313,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.