Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle PC Halterung DIR01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A731562
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     DIR01
EAN/GTIN:
     4046047103447
Suchbegriffe:
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
DIN-Schienenmontagekit
Hutschienenbefestigung
Hutschienen-Montage-Kit für die Shuttle XPC sl im Serie im 1,3-Liter-Format Schaltschränke sind standardmäßig mit Hutschienen (DIN-Rails) ausgestatten, die zur Befestigung von elektrotechnischen Bauteilen dienen. Das Shuttle XPC accessory DIR01 ermöglicht die Montage von Shuttle Barebones der XPC slim Reihe im 1,3-Liter-Format auf einer Standard 35-mm-Hutschiene. Falls sich die erforderliche VESA-Halterung (100 x 100 mm) nicht im Lieferumfang Ihres Shuttle XPCs befindet, so muss diese zusätzlich erworben werden.
Features:
Halterung aus Edelstahl
für 1.3 Liter PC von Shuttle
Lieferumfang:
Edelstahlplatte, Halterung für Klemmmechanismus, Schrauben, Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
7 mm
Höhe:
134 mm
Breite:
164 mm
Gewicht:
150
Material (Details):
Edelstahl
Produkt-Art:
PC Halterung
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör, Shuttle, Hutschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,77*
€ 39,40*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 29,70*
€ 40,09*
€ 3,50*
ab € 36,32*
€ 47,80*
Frei Haus
ab € 38,96*
€ 51,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
VESA F.DH310S V4
ab € 9,05*
Zubehör
Shuttle Computer
PEC-DS20U001
ab € 287,28*
Zubehör
Shuttle Computer
PIB-DH670001
ab € 268,17*
Zubehör
Shuttle Computer
DH670V2
ab € 264,10*
Zubehör
Shuttle Computer
DH02U
ab € 216,32*
Zubehör
Shuttle Computer
DH32U
ab € 265,09*
Zubehör
Shuttle Computer
DH32U5
ab € 513,63*
Zubehör
Shuttle Computer
DL30N
ab € 184,24*
Zubehör
Shuttle Computer
DS20U3V2
ab € 370,69*
Zubehör
Shuttle Computer
DS20UV2
ab € 222,87*
Zubehör
Shuttle Computer
DS50U
ab € 238,01*
Zubehör
Shuttle Computer
DS50U3
ab € 392,00*
Zubehör
Shuttle Computer
DS50U5
ab € 543,29*
Zubehör
Shuttle Computer
DS50U7
ab € 622,40*
Zubehör
Shuttle Computer
DL3000EP
ab € 334,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.