Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe LeiKaFlex 1466 Gr.9 grau EN420+EN388 PSA II LEIPOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000391414
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     1466 Gr.9
EAN/GTIN:
     4041095146637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · Kat.II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon/ Elastan mit Nitril-Mikro-Schaum
Norm:
EN420+EN388
Marke:
LEIPOLD
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
420
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,41*
€ 1,96*
3 Tage
315
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 1,98*
6 Tage
420
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,12*
2 Tage
420
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,21*
Lager 1319
21 Tage
420
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
1 Stück enthält 12 Paar (ab € 0,18* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 35,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,78917*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,7891*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,78917*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,38*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,55*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,55*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,55*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,25*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 404,93*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 404,76*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 404,78*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 406,45*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 407,03*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 405,24*
Ähnlich
BIG
2432-10
ab € 404,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.