Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlthermometer -30°C mit Werkszertifikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlthermometer -30°C mit Werkszertifikat
Kühlthermometer -30°C mit Werkszertifikat
Artikel-Nr.:
     133-14400401
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816028648
Suchbegriffe:
Kühlraum-Thermometer
Kühlraumthermometer
Gefrierschrank-Thermometer
Gefrierschrankthermometer
Kühlthermometer mit Werksprüfschein
Thermometer mit Werksprüfschein ( 1 Prüfpunkt bei 0,0°C), Kunststoff-Gehäuse, mit Halter und Befestigungsmaterial, gemäß EN13485

Messbereich: - 30° bis +20°C
Teilung: 0,5°C
Abmessung: 25 x 25 x 265 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1042
ab € 8,04*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2028.01
ab € 6,66*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2028.02
ab € 4,71*
Ähnlich
TFA
ab € 2,11*
Ähnlich
TFA
14.4003.02.01
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.