Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle LR44/V13GA 1.5V (V13GA) Alkaline


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knopfzelle LR44/V13GA 1.5V (V13GA) Alkaline
Knopfzelle LR44/V13GA 1.5V (V13GA) Alkaline
Artikel-Nr.:
     133-48045
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496297641
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Alkali-Mangan-Knopfzelle V13GA, Spannung 1,5 V, Kapazität 125 mAh, 1 Zelle, Herstellerbezeichnung 4276, LR1154, LR44, RW82, AG13, Maße Ø11,6 x 5,4 mm, Einzelblister
Weitere Informationen:
Markenname:
Varta
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Varta V13GA, LR44, LR1154, AG13, Alkaline-Knopfzelle, LR Knopfzellen
Angebote (61)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10417
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,33*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,26*
€ 0,34*
2 Tage
596
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,26*
€ 0,34*
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,27*
€ 0,36*
Lager 133
9
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,00*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
F2231AA
ab € 51,46*
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,99*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,79*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,335*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,83*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
00384 101 111
ab € 12,66*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 31,75*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,20*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,35*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,40*
Zubehör
Varta
V335
ab € 9,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.