Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch 440mm D-Link DGS-1210-24 4*Combo/24*GE retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Switch 440mm D-Link DGS-1210-24 4*Combo/24*GE retail
Switch 440mm D-Link DGS-1210-24 4*Combo/24*GE retail
Artikel-Nr.:
     832-75868
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-24/E
EAN/GTIN:
     0790069467752
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS-1210 unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High-End Switches zu finden sind. Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Sicherheit, aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches. Durch den sehr geringen Administrationsaufwand ist er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen geeignet. Zudem arbeitet der Smart Switch durch eine lüfterlose Bauweise geräuschlos und eignet sich somit auch für offene Büroumgebungen.

Hohe Funktionalität dank Bandbreitenkontrolle und QoS
Der Switch überzeugt durch ausgefeilte QoS-Funktionen zur automatischen Priorisierung digitaler Datenpakete. Für eine optimale Sprachqualität bei VoIP-Anwendungen sorgt die Voice-VLAN Unterstützung dafür, dass der Voice Traffic automatisch auf ein VLAN mit höchster Priorität verschoben wird. Die Bandbreitenkontrolle ermöglicht es dem Netzwerkadministrator außerdem, Bandbreiten für untergeordnete Geräte zu begrenzen. Darüber hinaus ist der DGS-1210 mit zahlreichen Layer2 Funktionen ausgestattet, inklusive IGMP Snooping, Port Mirroring und dem LACP Trunking Protokoll. Rapid Spanning Tree und Loopback Detection erkennen redundante Schleifen umgehend und blockieren die doppelte Verbindung automatisch. Die Kabeldiagnose erlaubt Netzwerkadministratoren, den Status und eventuelle Fehlfunktionen der Kupferleitungen schnell zu ermitteln und zu beheben.

Fibre Uplinks
Die Vorteile von Glasfaser‑Uplinks liegen auf der Hand: zum einen lassen sich damit größere Distanzen überwinden, zum anderen sind sie weniger anfällig für Störeinflüsse. Nicht nur in weitläufigen Installationen, auch in Industrieumgebungen haben sie sich bewährt.

Flexibel mit PoE
Durch Power over Ethernet kann auf Steckdosen bei den Endgeräten verzichtet werden. Mit einer Kat. 5 Netzwerkverkabelung werden PoE-fähige Endgeräte gleichzeitig mit Strom und Daten versorgt.

Netzwerk‑Management leicht gemacht
Der Smart Switch bietet gerade kleineren Unternehmen kostengünstig einfache Verwaltungsfunktionen für das Netzwerk: Mit der SmartConsole Utility werden zusätzliche D-Link Smart Switches innerhalb desselben Layer2 Segments automatisch erkannt. Basiskonfigurationen wie Passwortänderungen und Firmware Upgrades werden durch ein verständliches Start Setup vereinfacht und zusammengefasst. Der DGS-1210 unterstützt zusätzlich zur Web-Oberfläche das Management über TELNET Basis-CLI, SNMP und D-View 7, die zur integrierten Überwachung und Verwaltung aller kritischen Netzwerkkomponenten dienen.

Der Grüne Switch
Der DGS-1210 ist mit der neusten D-Link Green Technologie ausgestattet, die den Stromverbrauch und somit die Betriebskosten ohne Leistungseinbußen maßgeblich senkt. Somit wird auch kleinen und mittleren Unternehmen der Aufbau einer energieeffizienten Netzwerkinfrastruktur ermöglicht.

Surveillance Mode
Mit dem Überwachungsmodus im Web‑UI können Sie Ihr Netzwerk an Überwachungsgeräten mühelos verwalten. Es erkennt automatisch Ihre Sicherheitsgeräte und segmentiert diese in ein dediziertes Auto Surveillance VLAN, um den Videoüberwachungsverkehr sicher und effizient abzuwickeln.
Weitere Informationen:
weight:
4.098 kg
height:
0.102 m
width:
0.314 m
depth:
0.639 m
Weitere Suchbegriffe: soho-switch d-link, soho switch, Switche
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,51*
€ 126,70*
1 Tag
16
€ 2,90*
ab € 107,04*
€ 130,40*
€ 5,50*
ab € 107,28*
€ 130,41*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 107,57*
€ 130,51*
Frei Haus
ab € 107,54*
€ 131,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 29,34*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 20,23*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 125,15*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,52*
Zubehör
k.A.
ab € 1,52*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 7,27*
Zubehör
k.A.
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
ab € 7,25*
Zubehör
k.A.
ab € 7,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.