Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Basisstation WHB 670


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_2
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-9653
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308099
EAN/GTIN:
     6938818308336
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
DECT Basisstation für Ihre Yealink Headsets.


Highlights
  • Yealink Basisstation WHB 670
  • Kapazitiver 10,16 cm (4 Zoll) Touchscreen
  • 2-Port USB Hub
  • Unterstützt optionales Busylight BLT60
  • Teams und Skype for Business kompatibel
  • Passend für Yealink WH67 Headset


Weitere Informationen:
Gewicht:
660 g
Höhe:
12 cm
Länge:
21 cm
Breite:
27 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
€ 2,90*
ab € 131,44*
€ 164,98*
35 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 132,35*
€ 165,80*
Frei Haus
ab € 132,86*
€ 166,62*
€ 3,50*
ab € 139,43*
€ 173,65*
4 Tage
29
€ 6,00*
ab € 139,59*
€ 174,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 119,98*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,17*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 50,10*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 82,29*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 30,25*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 62,33*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 11,30*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 197,11*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,12*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,47*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,02*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,04*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,98*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,01*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 187,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.