Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
Artikel-Nr.:
     173-4490292
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     939-002064
EAN/GTIN:
     5099206101555
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
246 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
236 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Sonstige Funktionen
Mikrofon-Cartridge
6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
193 mm
Paketgewicht
560 g
Design
Kopfbanddruck
3.5 N
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
24 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Sound Drucklevel (max)
102 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Gerätekompatibilität
PC, Mac, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Playstation 4, Playstation 5
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 49,23*
€ 65,67*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 49,05*
€ 65,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,99*
€ 68,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,22*
€ 72,01*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 57,55*
€ 76,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 122,65*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 45,12*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 53,59*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 83,92*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 34,69*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 63,27*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 12,26*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 197,03*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,79*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,08*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 48,73*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,91*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,54*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,78*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 186,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.