Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Longlife Power, Batterie, AA, Mignon, 1,5V, 24Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-7723
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04906 301 124
EAN/GTIN:
     4008496807505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Flexibel bleiben mit effizienter Power. Die starken Batterien für mehr Unabhängigkeit. Wenn Sie maximale Leistung brauchen, dann ist das die richtige Batterie! VARTA LONGLIFE Power ist die kraftvollste aller VARTA Batterien. Insbesondere für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt. Bleiben Sie unabhängig mit effektiver Power! Perfekt für den Einsatz bei energieintensiven Geräten, wie z.B. ferngesteuertem Spielzeug, Computer-Zubehör oder LED-Taschenlampen.

Highlights
  • Kraftvolle und auslaufsichere Alkaline Batterie, Qualität Made in Germany
  • Hochwertige Premium Batterien, die kraftvolle und langlebige Energie für Hightech-Geräte mit hohem Energieverbrauch liefern
  • 10 Jahre Lagerfähigkeit, VARTA Consumer Batteries GmbH ist nach internationalen Standards zertifiziert: DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001
  • Ideal für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie ferngesteuertes Spielzeug, Controller, Computermaus, Taschenlampe, Personenwaage, medizinische Geräte, elektronisches Thermometer mit hohem Energiebedarf
  • Wiederverschließbar


  • System: Alkali-Mangan
Weitere Informationen:
Gewicht:
562 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
6.4 cm
Breite:
10.8 cm
Farbe:
Blau
... > Lager 1359 > Varta > Power
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,44*
€ 7,93*
1 Tag
393
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,49*
€ 8,03*
14 Tage
847
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 8,63*
Lager 1359
26
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,10*
€ 8,81*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 414
ab € 1,63*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,20*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,37*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.