Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie LONGLIFE Power (High Energy) AA Mignon 24St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie LONGLIFE Power (High Energy) AA Mignon 24St.
Varta Batterie LONGLIFE Power (High Energy) AA Mignon 24St.
Artikel-Nr.:
     832-253704
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04906301124
EAN/GTIN:
     4008496807505
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Kraftvolle Energie für energieintensive Geräte

- Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. elektronisches Spielzeug, Funkmäuse, Taschenlampen etc.
- Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung
- "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen
- "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien
- VARTA garantiert eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
Weitere Informationen:
weight:
0.575 kg
height:
0.060 m
width:
0.065 m
depth:
0.110 m
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,40*
€ 7,90*
22 Tage
847
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 8,60*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 8,84*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,24*
€ 8,93*
1 Tag
60
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,54*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 414
ab € 3,44*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,07*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,36*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.